WEIDMULLER - WEI9027310000 CRIMPFIX LZ - 9027310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - abisolieren und crimpen
Breite - 390 mm
Höhe - 460 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248285440
Artikelnummer
WEI9027310000
Herstellernummer
9027310000
Hersteller
WEI
Funktion:
abisolieren und crimpen
Breite:
390 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.


