WEIDMULLER - WEI9023100000 CUTFIX 8 - 9023100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - ablängen
Breite - 385 mm
Höhe - 470 mm
Tiefe - 360 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248143184
Artikelnummer
WEI9023100000
Herstellernummer
9023100000
Hersteller
WEI
Funktion:
ablängen
Breite:
385 mm
Höhe:
470 mm
Tiefe:
360 mm
Macchina per il taglio automatico a misura di singoli fili. Elevata precisione di riproduzione del taglio grazie all'accurato motore di azionamento a corrente continua. Un'interfaccia permette il controllo della tagliafili automatica da un PC compatibilecon IBM.


