WEIDMULLER - WEI9021190000 H25,0/30T SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4008190115166
Artikelnummer
WEI9021190000
Herstellernummer
9021190000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.