WEIDMULLER - WEI9021110000 H4,0/20T OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190035754
Artikelnummer
WEI9021110000
Herstellernummer
9021110000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
12
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.