Startseite

WEIDMULLER - WEI9017330000 STRIPAX ZERT - 9017330000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9017330000 STRIPAX ZERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.08...10 mm²

  • Länge - 190 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190293932

Artikelnummer

WEI9017330000

Herstellernummer

9017330000

Hersteller

WEI

Abisolierbereich Querschnitt:

0.08...10 mm²

Länge:

190 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Abisolierbereich Durchmesser:

0.32...3.5 mm

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

187 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.