Startseite

WEIDMULLER - WEI9017300000 PZ 4 ZERT - 9017300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9017300000 PZ 4 ZERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190279318

Artikelnummer

WEI9017300000

Herstellernummer

9017300000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.