Startseite

WEIDMULLER - WEI9014840000 HTF ZRV - 9014840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9014840000 HTF ZRV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.2...1 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190949969

Artikelnummer

WEI9014840000

Herstellernummer

9014840000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.2...1 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

0.2...1

Länge:

200 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Crimpatrice tipo/modello Weidmuller 9014840000 - HTF ZRV