WEIDMULLER - WEI9014610000 HTN 21 - 9014610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190152734
Artikelnummer
WEI9014610000
Herstellernummer
9014610000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
0.5...6
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


