WEIDMULLER - WEI9014100000 HTN 21 AN - 9014100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190335731
Artikelnummer
WEI9014100000
Herstellernummer
9014100000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


