Startseite

WEIDMULLER - WEI9013600000 PZ ZH 16 - 9013600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9013600000 PZ ZH 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 6...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248065523

Artikelnummer

WEI9013600000

Herstellernummer

9013600000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

6...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.