Startseite

WEIDMULLER - WEI9013550000 HTF RSV 12 - 9013550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9013550000 HTF RSV 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190002046

Artikelnummer

WEI9013550000

Herstellernummer

9013550000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

205 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.