Startseite

WEIDMULLER - WEI9013090000 HTF 28 - 9013090000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9013090000 HTF 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.1...1.5 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190129439

Artikelnummer

WEI9013090000

Herstellernummer

9013090000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.1...1.5 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.