Startseite

WEIDMULLER - WEI9011360000 HTX LWL - 9011360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9011360000 HTX LWL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für BNC-Stecker - nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein

  • Mit Sperrvorrichtung - nein

  • Mit Schneidvorrichtung - nein

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190151249

Artikelnummer

WEI9011360000

Herstellernummer

9011360000

Hersteller

WEI

Geeignet für BNC-Stecker:

nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

nein

Mit Sperrvorrichtung:

nein

Mit Schneidvorrichtung:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

nein

Geeignet für F-Stecker:

nein

Geeignet für LSA-Plus:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

nein

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.