WEIDMULLER - WEI9010950000 HTX-HDC/POF - 9010950000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248331543
Artikelnummer
WEI9010950000
Herstellernummer
9010950000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


