Startseite

WEIDMULLER - WEI9009940000 ASI STRIPPING TOOL FOR TPE & PUR CABLE - 9009940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9009940000 ASI STRIPPING TOOL FOR TPE & PUR CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 166 mm

  • Isoliert - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248363391

Artikelnummer

WEI9009940000

Herstellernummer

9009940000

Hersteller

WEI

Länge:

166 mm

Isoliert:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Mit Drahtschneider:

nein

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Spiralschnitt:

nein

Längsschnitt:

ja

Rundschnitt:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

nein

Gewicht:

151 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.