WEIDMULLER - WEI9008500000 SDK PH3 - 9008500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 3
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248056491
Artikelnummer
WEI9008500000
Herstellernummer
9008500000
Hersteller
WEI
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
3
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Isoliert:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Klingendurchmesser:
8 mm
Antimagnetisch:
nein
Gewicht:
152.2 g
Cacciavite, Lunghezza della lama: 150 mm