Startseite

WEIDMULLER - WEI9007440000 DMS 3 - 9007440000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9007440000 DMS 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 2.4 V

  • Gewicht mit Akkupack - 400 kg

  • Max. Drehmoment - 3 Nm

  • Drehmomenteinstellung - 0.4...3 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190404987

Artikelnummer

WEI9007440000

Herstellernummer

9007440000

Hersteller

WEI

Nennspannung:

2.4 V

Gewicht mit Akkupack:

400 kg

Max. Drehmoment:

3 Nm

Drehmomenteinstellung:

0.4...3 Nm

Il cacciavite elettrico con coppia di serraggio è utensile progettato ergonomicamente che permette il funzionamento con una mano sola. Permette di lavorare senza fatica in tutte le posizioni di montaggio. Include inoltre un limitatore di coppia automatico e ha un'elevata accuratezza di ripetizione.