WEIDMULLER - WEI9006020000 SWIFTY - 9006020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für massive Leiter - ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248257409
Artikelnummer
WEI9006020000
Herstellernummer
9006020000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
sonstige



