Startseite

WEIDMULLER - WEI9005840000 H1,5/14 R BD GSP - 9005840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9005840000 H1,5/14 R BD GSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 5000 ST

EAN

4008190275907

Artikelnummer

WEI9005840000

Herstellernummer

9005840000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.