Startseite

WEIDMULLER - WEI9004720000 H6,0/23D ZH GE SV - 9004720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9004720000 H6,0/23D ZH GE SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190962210

Artikelnummer

WEI9004720000

Herstellernummer

9004720000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.