Startseite

WEIDMULLER - WEI9004250000 H95,0/25 - 9004250000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9004250000 H95,0/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190075576

Artikelnummer

WEI9004250000

Herstellernummer

9004250000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

95 mm²

Hülsenlänge:

25 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.