Startseite

WEIDMULLER - WEI8952950000 IE-XR-RJ45/RJ45-2 - 8952950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8952950000 IE-XR-RJ45/RJ45-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geeignet für Rundkabel - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

  • Spezialwerkzeug notwendig - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

4032248744329

Artikelnummer

WEI8952950000

Herstellernummer

8952950000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato