WEIDMULLER - WEI8950890000 TOP 230VAC/48VDC 0,1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 184...253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248742264
Artikelnummer
WEI8950890000
Herstellernummer
8950890000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
184...253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Rele a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del rele e senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.