Startseite

WEIDMULLER - WEI8939680000 WAZ6 TTA - 8939680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8939680000 WAZ6 TTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltspannung - 250 V

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gerätebauform - Einbaugerät

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248721085

Artikelnummer

WEI8939680000

Herstellernummer

8939680000

Hersteller

WEI

Schaltspannung:

250 V

Anzahl der Kanäle:

1

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebauform:

Einbaugerät

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

220...220 V

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsversorgungsspannung bei AC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...0 Hz

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

1

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

1

Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

1

Störmeldeausgang:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Breite:

45 mm

Tiefe:

112.4 mm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Betriebstemperatur:

70...70 °C

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Amplificatore di isolamento tipo/modello Weidmuller 8939680000 - WAZ6 TTA