WEIDMULLER - WEI8937990000 MOS 12-28VDC 100KHZ - 8937990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 12...28 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 19.6...28.8 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248716227
Artikelnummer
WEI8937990000
Herstellernummer
8937990000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
12...28 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
19.6...28.8 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.



