WEIDMULLER - WEI8937940000 MOS 24VDC/5-33VDC 10A - 8937940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4032248716173
Artikelnummer
WEI8937940000
Herstellernummer
8937940000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.



