Startseite

WEIDMULLER - WEI8869460000 SCM-I MARK - 8869460000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 8.5 mm

  • Breite - 26.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248614417

Artikelnummer

WEI8869460000

Herstellernummer

8869460000

Hersteller

WEI

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

8.5 mm

Breite:

26.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

8 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.