Startseite

WEIDMULLER - WEI8813200000 IE-C5ES8UG-100 - 8813200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8813200000 IE-C5ES8UG-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248513055

Artikelnummer

WEI8813200000

Herstellernummer

8813200000

Hersteller

WEI

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

6.3 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

26

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Material Bewehrung:

Aluminium

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

3882 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

67 %

Linea dati con filo in rame.