Startseite

WEIDMULLER - WEI8813120000 IE-P70 - 8813120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8813120000 IE-P70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248512874

Artikelnummer

WEI8813120000

Herstellernummer

8813120000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Transparent:

ja

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato