Startseite

WEIDMULLER - WEI8813100000 IE-P - 8813100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8813100000 IE-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Crimp

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248512850

Artikelnummer

WEI8813100000

Herstellernummer

8813100000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Transparent:

ja

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato