Startseite

WEIDMULLER - WEI8731680000 ZTR 2.5 OR - 8731680000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8731680000 ZTR 2.5 OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - orange

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248404865

Artikelnummer

WEI8731680000

Herstellernummer

8731680000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

orange

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Höhe:

59.5 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

5.1 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

38.5 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.