Startseite

WEIDMULLER - WEI8704240000 MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A - 8704240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8704240000 MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 28 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 90 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248524341

Artikelnummer

WEI8704240000

Herstellernummer

8704240000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

28 V

Höchste Dauerspannung DC:

90 V

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

65 V

Schutzpegel Ader/Erde:

65 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.