Startseite

WEIDMULLER - WEI8540300000 WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA - 8540300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8540300000 WAZ5 VCC 0-10V/4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gerätebauform - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Breite - 17.5 mm

  • Tiefe - 112.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248180684

Artikelnummer

WEI8540300000

Herstellernummer

8540300000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebauform:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

17.5 mm

Tiefe:

112.4 mm

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.