Startseite

WEIDMULLER - WEI8445050000 WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V - 8445050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8445050000 WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gerätebauform - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Breite - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248108053

Artikelnummer

WEI8445050000

Herstellernummer

8445050000

Hersteller

WEI

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebauform:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

12.5 mm

Tiefe:

112.4 mm

Montageart:

sonstige

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.