WEIDMULLER - WEI8155660000 RS SD37S UNC LPK2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 37
Bemessungsstrom - 1.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4008190003203
Artikelnummer
WEI8155660000
Herstellernummer
8155660000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
37
Bemessungsstrom:
1.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
45 mm
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.