WEIDMULLER - WEI8155580000 RS F40 LPK 2H/42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsstrom - 1 A
Montageart - Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4008190071530
Artikelnummer
WEI8155580000
Herstellernummer
8155580000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
121 mm
Höhe:
45 mm
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.