WEIDMULLER - WEI8146450000 KDKS1/EN LD 24VDC - 8146450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Etagen intern gebrückt - nein
Breite - 8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
25 ST
EAN
4008190171902
Artikelnummer
WEI8146450000
Herstellernummer
8146450000
Hersteller
WEI
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Etagen intern gebrückt:
nein
Breite:
8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.