WEIDMULLER - WEI8022911001 RSD 20 LP/LP - 8022911001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 1 A
Farbe - orange
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4032248122332
Artikelnummer
WEI8022911001
Herstellernummer
8022911001
Hersteller
WEI
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
1 A
Farbe:
orange
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
20
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Breite:
120 mm



