Startseite

WEIDMULLER - WEI7910360000 WTR4 SL/EN - 7910360000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7910360000 WTR4 SL/EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190576653

Artikelnummer

WEI7910360000

Herstellernummer

7910360000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

630 V

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Höhe:

61.5 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

6.1 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

51 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.