WEIDMULLER - WEI7906040000 BK 2/E - 7906040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
4008190576240
Artikelnummer
WEI7906040000
Herstellernummer
7906040000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
20 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
22 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Halogenfrei:
ja


