Startseite

WEIDMULLER - WEI7760059006 KDKS1/35 LD 24VDC - 7760059006

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7760059006 KDKS1/35 LD 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 24...24 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248711437

Artikelnummer

WEI7760059006

Herstellernummer

7760059006

Hersteller

WEI

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

24...24 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Spannungsart für die Defektanzeige:

DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Farbe:

mehrfarbig

Bemessungsspannung:

24 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

73.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

55 mm

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

8 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.