WEIDMULLER - WEI7760056363 SCM 4CO P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 14
Breite - 30.6 mm
Höhe - 101.8 mm
Packung
10 ST
EAN
6944169772276
Artikelnummer
WEI7760056363
Herstellernummer
7760056363
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
14
Breite:
30.6 mm
Höhe:
101.8 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
42.7 mm
Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.