Startseite

WEIDMULLER - WEI7760054164 ACT20P-VMR-1PH-H-S

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7760054164 ACT20P-VMR-1PH-H-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - aktiv

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC - 0...0 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der festen Eingänge - ja

  • Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

6944169689079

Artikelnummer

WEI7760054164

Herstellernummer

7760054164

Hersteller

WEI

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsversorgungsspannung bei AC:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der festen Eingänge:

ja

Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA:

0

Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA:

0

Anzahl der Grenzwerte:

1

Schaltspannung:

250 V

Schaltstrom:

2 A

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

1

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

1

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

0

Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

0

Störmeldeausgang:

nein

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Höhe:

117 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

114.3 mm

Eingangsspannungs-Toleranz:

5 %

Leistungsaufnahme:

1.5 W

Gerätebauform:

Feldgerät

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Trasmettitore di valore limite per la registrazione di segnali standard.