Startseite

WEIDMULLER - WEI4061190000 SSS RELAIS 24V/24V 2ADC - 4061190000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 18...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248415083

Artikelnummer

WEI4061190000

Herstellernummer

4061190000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

18...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Solid State Relay, Tensione nominale: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Tensione di commutazione nominale: 3...33 V DC, Corrente di commutazione nominale: 2 A DC, Collegamento ad innesto