Startseite

WEIDMULLER - WEI4019420000 PTSC KB40X14 - 4019420000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI4019420000 PTSC KB40X14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190243029

Artikelnummer

WEI4019420000

Herstellernummer

4019420000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Accessori, Vite con taglio a croce, Viti.