WEIDMULLER - WEI3833800000 QB 4 MK3 - 3833800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 10 mm
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4008190542542
Artikelnummer
WEI3833800000
Herstellernummer
3833800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
schwarz
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.



