Startseite

WEIDMULLER - WEI3833500000 TW DK4 HP/DBR/2 - 3833500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI3833500000 TW DK4 HP/DBR/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - braun

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190009052

Artikelnummer

WEI3833500000

Herstellernummer

3833500000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

braun

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.