Startseite

WEIDMULLER - WEI2833890000 CRIMPFIX ECO - 2833890000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2833890000 CRIMPFIX ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Funktion - abisolieren und crimpen

  • Antriebsart - elektrisch

  • Abisolierlänge - 8 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675422570

Artikelnummer

WEI2833890000

Herstellernummer

2833890000

Hersteller

WEI

Einstellbarer Leiterquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Funktion:

abisolieren und crimpen

Antriebsart:

elektrisch

Abisolierlänge:

8 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Breite:

230 mm

Höhe:

188 mm

Tiefe:

323 mm