Startseite

WEIDMULLER - WEI2789920000 DURA ECO LA-BAT 24V 12AH - 2789920000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2789920000 DURA ECO LA-BAT 24V 12AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 229 mm

  • Höhe - 158 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675068679

Artikelnummer

WEI2789920000

Herstellernummer

2789920000

Hersteller

WEI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

229 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

135 mm