WEIDMULLER - WEI2778990000 IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV - 2778990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der Modulslots - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 24
Packung
1 ST
EAN
4064675048251
Artikelnummer
WEI2778990000
Herstellernummer
2778990000
Hersteller
WEI
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Layer 2:
ja
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Layer 3:
nein
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Breite:
443.7 mm
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Tiefe:
262.5 mm
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Höhe:
44 mm


